Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte INDI II Spot, GU10, silber gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte INDI II Spot, GU10, silber gebürstet
Deckenleuchte INDI II Spot, GU10, silber gebürstet
Deckenleuchte INDI II Spot, GU10, silber gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-D-348086
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-348086
EAN/GTIN:
     4042943148117
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenleuchte INDI II Spot, GU10, silber gebürstet

  • Marke: Deko-Light
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Temperaturbereich: -5°C - +40°C
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Produkt-Ø∕ H: 17,2∕ 12,4 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: Silber gebürstet / silber / chrom
  • Gewicht: 0,508 kg
  • Lampentyp: LED/Halogen
  • Leistungsaufnahme: max. 2x 50 W
  • Leuchtmittel: 2x GU10, max. 50W
  • Leuchtmitteltyp: Deckenaufbauleuchte
  • Material: aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: D-348086
  • Anschlussmöglichkeit: Klemme
  • Größe: Sockel-Ø∕ H: 13,5∕ 2,5 cm
  • Zubehör: 2x Schrauben mit Dübel incl
  • dreh-/schwenkbar
  • Zubehör: 1x Saugheber incl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 24,67*
€ 34,99*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 35,97*
€ 35,97*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 47,62*
€ 63,16*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
D-180113
ab € 7,11*
Zubehör
Philips
D-180049
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.