Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Akku-Tischleuchte CANIS MINI, IP65, 3.7V, 2.3W 2200/3000K (CCT) 110lm, mit Touch-Dimmer, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Akku-Tischleuchte CANIS MINI, IP65, 3.7V, 2.3W 2200/3000K (CCT) 110lm, mit Touch-Dimmer, blau
Outdoor LED Akku-Tischleuchte CANIS MINI, IP65, 3.7V, 2.3W 2200/3000K (CCT) 110lm, mit Touch-Dimmer, blau
Artikel-Nr.:
     440-D-346080
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-346080
EAN/GTIN:
     4042943176585
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte

Outdoor LED Akku-Tischleuchte CANIS MINI, IP65, 3.7V, 2.3W 2200/3000K (CCT) 110lm, mit Touch-Dimmer, blau

  • Farbtemperatur: 2200 | 3000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Dimmbarkeit: Touch-Dimmer
  • Arbeitstemperatur: -20 bis 40 °C
  • Umgebungstemperatur: -20 - 50 °C
  • Produktart: Akku-Tischleuchte
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtstrom: 110 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: SMD LED 2835 (30 LEDs)
  • Leistungsaufnahme: 2,3 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: kobaltblau
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ H: 7,6∕ 20,8 cm
  • Betriebsspannung: 3,7 V=
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Ladestation excl
  • Artikelnummer: D-346080
  • Dimmbar: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7lm
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: Akku incl
  • angenehme und weite Lichtverteilung
  • mehr als 8 h Leuchtdauer nach Aufladung
  • stufenlos dimmbar über Touchsensor
  • Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
  • USB-Ladesockel nicht im Lieferumfang (optional)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 37,00*
€ 50,73*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 53,97*
€ 53,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,21*
€ 90,60*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-930734
ab € 123,53*
Zubehör
Deko-Light
D-930732
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.