Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte MADERA, 33W, 3000K, 4400lm, IP20, dimmbar, eiche natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte MADERA, 33W, 3000K, 4400lm, IP20, dimmbar, eiche natur
LED Pendelleuchte MADERA, 33W, 3000K, 4400lm, IP20, dimmbar, eiche natur
LED Pendelleuchte MADERA, 33W, 3000K, 4400lm, IP20, dimmbar, eiche natur
LED Pendelleuchte MADERA, 33W, 3000K, 4400lm, IP20, dimmbar, eiche natur
Artikel-Nr.:
     440-D-342236
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-342236
EAN/GTIN:
     4042943177742
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte MADERA, 33W, 3000K, 4400lm, IP20, dimmbar, eiche natur

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Touch-Dimmer
  • Marke: Deko-Light
  • Leistungsaufnahme: 33 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 85 Ra
  • Farbe: braun
  • Energieverbrauch: 33 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Größe: B∕ H∕ T: 4,2∕ 6∕ 160 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Artikelnummer: D-342236
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 4400 lm
  • Material: Eichenholz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Pendellänge (kürzbar): 100 cm
  • Schaltzyklen: 50000
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: -25 - 60 °C
  • Leistungsfaktor: 0,9
  • Farbe: opal
  • Größe: Sockel-L∕ B∕ H: 37,2∕ 6,6∕ 5,6 cm
  • Material: Eisen
  • Arbeitstemperatur: -25 bis 45 °C
  • Farbe: schwarz
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,9lm
  • Farbkonsistenz: 6 SDCM
  • FSC-zertifizierter Rohstoff Eichenholz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 328,91*
€ 390,19*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 479,97*
€ 479,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 637,23*
€ 715,89*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,97*
€ 571,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-348147
ab € 201,95*
Ähnlich
Deko-Light
D-348212
ab € 226,74*
Ähnlich
Deko-Light
D-342234
ab € 226,34*
Ähnlich
Deko-Light
D-342235
ab € 288,77*
Ähnlich
Deko-Light
D-343031
ab € 226,34*
Ähnlich
Deko-Light
D-346044
ab € 124,30*
Ähnlich
Deko-Light
D-341248
ab € 116,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.