Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenaufbauleuchte MADERA, 22W, 3000K, 2740lm, IP20, dimmbar, eiche natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenaufbauleuchte MADERA, 22W, 3000K, 2740lm, IP20, dimmbar, eiche natur
LED Deckenaufbauleuchte MADERA, 22W, 3000K, 2740lm, IP20, dimmbar, eiche natur
LED Deckenaufbauleuchte MADERA, 22W, 3000K, 2740lm, IP20, dimmbar, eiche natur
Artikel-Nr.:
     440-D-348212
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-348212
EAN/GTIN:
     4042943177711
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenaufbauleuchte MADERA, 22W, 3000K, 2740lm, IP20, dimmbar, eiche natur

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 22 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 85 Ra
  • Farbe: braun
  • Energieverbrauch: 22 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Dimmbarkeit: Phasenanschnitt
  • Größe: B∕ H∕ T: 4,2∕ 6∕ 110 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Artikelnummer: D-348212
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtstrom: 2740 lm
  • Material: Eichenholz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Schaltzyklen: 50000
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: -25 - 60 °C
  • Leistungsfaktor: 0,9
  • Farbe: opal
  • Größe: Sockel-L∕ B∕ H: 25∕ 13,5∕ 3 cm
  • Material: Eisen
  • Arbeitstemperatur: -25 bis 45 °C
  • Farbe: schwarz
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,9lm
  • Farbkonsistenz: 6 SDCM
  • FSC-zertifizierter Rohstoff Eichenholz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 226,33*
€ 280,63*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 329,97*
€ 329,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 437,95*
€ 512,02*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,97*
€ 392,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.