Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gips-Pendelleuchte BASKET I, Ø 20.6cm / H 100.5cm, E27 max. 40W, überstreichbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gips-Pendelleuchte BASKET I, Ø 20.6cm / H 100.5cm, E27 max. 40W, überstreichbar
Gips-Pendelleuchte BASKET I, Ø 20.6cm / H 100.5cm, E27 max. 40W, überstreichbar
Gips-Pendelleuchte BASKET I, Ø 20.6cm / H 100.5cm, E27 max. 40W, überstreichbar
Artikel-Nr.:
     440-D-342142
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-342142
EAN/GTIN:
     4042943160874
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Leds mit Schraubsockel

Gips-Pendelleuchte BASKET I, Ø 20.6cm / H 100.5cm, E27 max. 40W, überstreichbar

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: D-342142
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Material: Gips
  • Marke: Deko-Light
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED/Halogen
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: weiß
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 20,63∕ 10,05 cm
  • Umgebungstemperatur: -5 - +40 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 21,54*
€ 21,54*
€ 8,50*
ab € 18,14*
€ 26,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,80*
€ 58,68*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-342143
ab € 31,47*
Ähnlich
Deko-Light
D-342144
ab € 33,11*
Ähnlich
Deko-Light
D-342145
ab € 49,30*
Ähnlich
Deko-Light
D-346010
ab € 27,93*
Ähnlich
Deko-Light
D-341223
ab € 41,20*
Ähnlich
Deko-Light
D-341225
ab € 20,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.