Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gips-Pendelleuchte TWISTER I, Up/Down, Ø 18cm, E14 max. 25W, weiß (überstreichbar) / rotes 300cm Textilkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gips-Pendelleuchte TWISTER I, Up/Down, Ø 18cm, E14 max. 25W, weiß (überstreichbar) / rotes 300cm Textilkabel
Gips-Pendelleuchte TWISTER I, Up/Down, Ø 18cm, E14 max. 25W, weiß (überstreichbar) / rotes 300cm Textilkabel
Gips-Pendelleuchte TWISTER I, Up/Down, Ø 18cm, E14 max. 25W, weiß (überstreichbar) / rotes 300cm Textilkabel
Gips-Pendelleuchte TWISTER I, Up/Down, Ø 18cm, E14 max. 25W, weiß (überstreichbar) / rotes 300cm Textilkabel
Artikel-Nr.:
     440-D-342144
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-342144
EAN/GTIN:
     4042943160898
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Leds mit Schraubsockel

Gips-Pendelleuchte TWISTER I, Up/Down, Ø 18cm, E14 max. 25W, weiß (überstreichbar) / rotes 300cm Textilkabel

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: Deko-Light
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 18∕ 321 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Zubehör: Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung incl
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: weiß
  • Ausgefallene, dekorative Pendelleuchte für den Innenbereich.
  • Umgebungstemperatur: -5 ... +40 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Pendellänge (kürzbar): 300 cm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Gips
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampentyp: Kerzenlampe, Tropfenlampe, Fadenlampe
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Artikelnummer: D-342144
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 18∕ 18,5 cm
  • Der weiße Leuchtenschirm besteht aus Gips und ist überstreichbar.
  • Material: Metall
  • Größe: Baldachin-Ø∕ H: 12∕ 2,5 cm
  • Zusätzliches Design-Element ist das rote, kürzbare Textilkabel.
  • Material: Textil
  • Für wechselbare E14 Lampen.
  • Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln.
    Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Fertig für den direkten Anschlouss an 230V AC Netzspanung.
  • Weitere Artikel der Serie TWISTER erhältlich.
  • Hinweis:
    Verschmutzungen und Unebenheiten entfernen Sie mit dem beiliegendem Schleifpapier.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 32,97*
€ 45,50*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 47,97*
€ 47,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,29*
€ 82,83*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.