Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko Light 180515 Halogen Transformator 11.5 V 70 W (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2523551-BP
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     180515
EAN/GTIN:
     4042943195746
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
ac ac netzgeräte
Deko Light 180515 11.5 V 70 W (max)

Deko-Light Netzgerät, BASIC, DIM, CV, HALOGEN, Ultra 70

Dimmbar mit Phasenan
Abschnittdimmern
Kurzschlußsicher
Überlastungsgeschützt
Überhitzungsschutz

Technische Daten:
Ausgangsleistung (max.): 70 W · Ausgangsspannung: 11.5 V · Dimmbar: Ja · Gewicht: 109 g · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Weitere technische Daten: Stromkonstant · Ausgangsstrom 6000 mA · Anschlussmöglichkeit: Klemme · Temperaturbereich -20 bis +50 °C · Schutzart IP20

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 115 x 45 x 28 mm
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Ausgangsleistungs-Bereich:
70 W (max)
Marke:
Deko Light
Dimmbar:
Ja
Ausgangsleistung (max.):
70 W
Ausgangsspannung:
11.5 V
Gewicht:
109 g
Produkt-Art:
Halogen Transformator
Weitere Suchbegriffe: Deko Light, 180515, Basic DIM CV, Lampentrafos, Lampentrafo
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,35*
€ 10,72*
€ 8,50*
ab € 7,47*
€ 10,72*
€ 8,50*
ab € 10,77*
€ 10,77*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 10,65*
€ 15,97*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 14,27*
€ 20,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-180512
ab € 9,92*
Ähnlich
Deko-Light
D-180513
ab € 9,98*
Ähnlich
Deko-Light
D-180514
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.