Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapego Deckeneinbauring, Mizar I, spannungskonstant, 12V AC/DC, GU5.3 / MR16, 35W, weiß-matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapego Deckeneinbauring, Mizar I, spannungskonstant, 12V AC/DC, GU5.3 / MR16, 35W, weiß-matt
Kapego Deckeneinbauring, Mizar I, spannungskonstant, 12V AC/DC, GU5.3 / MR16, 35W, weiß-matt
Kapego Deckeneinbauring, Mizar I, spannungskonstant, 12V AC/DC, GU5.3 / MR16, 35W, weiß-matt
Kapego Deckeneinbauring, Mizar I, spannungskonstant, 12V AC/DC, GU5.3 / MR16, 35W, weiß-matt
Kapego Deckeneinbauring, Mizar I, spannungskonstant, 12V AC/DC, GU5.3 / MR16, 35W, weiß-matt
Artikel-Nr.:
     440-D-110010
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-110010
EAN/GTIN:
     4042943142030
Suchbegriffe:
Einbau-Halogenstrahler
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED Reflektorform

Kapego Deckeneinbauring, Mizar I, spannungskonstant, 12V AC/DC, GU5.3 / MR16, 35W, weiß-matt

  • Marke: Kapego
  • Schnittmöglichkeit: feststehend
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU5.3 / MR16
  • Schutzklasse: 3
  • Material: Aluminium Druckguß
  • Leuchtmitteltyp: LED/Halogen
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7,2 cm
  • Gewicht: 0,14 kg
  • Dimmbar: ja
  • Größe: H: 4,1 cm
  • Betriebsspannung: 12 V=
  • Zubehör: Trafo excl
  • Artikelnummer: D-110010
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
  • dimmbar über optionales Leuchtmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 10,77*
€ 10,77*
€ 8,50*
ab € 7,51*
€ 11,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,27*
€ 20,96*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-100200
ab € 0,40*
Zubehör
Deko-Light
D-100250
ab € 0,71*
Zubehör
Deko-Light
180515
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.