Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapego Deckeneinbauring, Algol II, spannungskonstant, 12V AC/DC, GU5.3 / MR16, 35W, schwarz / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapego Deckeneinbauring, Algol II, spannungskonstant, 12V AC/DC, GU5.3 / MR16, 35W, schwarz / weiß
Kapego Deckeneinbauring, Algol II, spannungskonstant, 12V AC/DC, GU5.3 / MR16, 35W, schwarz / weiß
Kapego Deckeneinbauring, Algol II, spannungskonstant, 12V AC/DC, GU5.3 / MR16, 35W, schwarz / weiß
Kapego Deckeneinbauring, Algol II, spannungskonstant, 12V AC/DC, GU5.3 / MR16, 35W, schwarz / weiß
Kapego Deckeneinbauring, Algol II, spannungskonstant, 12V AC/DC, GU5.3 / MR16, 35W, schwarz / weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-110004
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-110004
EAN/GTIN:
     4042943141965
Suchbegriffe:
Einbau-Halogenstrahler
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED Reflektorform

Kapego Deckeneinbauring, Algol II, spannungskonstant, 12V AC/DC, GU5.3 / MR16, 35W, schwarz / weiß

  • Marke: Kapego
  • Schnittmöglichkeit: schwenkbar
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU5.3 / MR16
  • Schwenkbereich: 35 °
  • Schutzklasse: 3
  • Material: Aluminium Druckguß
  • Leuchtmitteltyp: LED/Halogen
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 9,2 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 17,1 cm
  • Gewicht: 0,4 kg
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 18,5∕ 10∕ 4 cm
  • Betriebsspannung: 12 V=
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Artikelnummer: D-110004
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Trafo excl
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
  • dimmbar über optionales Leuchtmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,40*
€ 17,96*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 17,97*
€ 17,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,87*
€ 33,64*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-100200
ab € 0,40*
Zubehör
Deko-Light
D-100250
ab € 0,70*
Zubehör
Deko-Light
180515
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.