Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapego Deckeneinbauring, spannungskonstant, 12V AC/DC, GU5.3 / MR16, 35W, silber-chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapego Deckeneinbauring, spannungskonstant, 12V AC/DC, GU5.3 / MR16, 35W, silber-chrom
Kapego Deckeneinbauring, spannungskonstant, 12V AC/DC, GU5.3 / MR16, 35W, silber-chrom
Kapego Deckeneinbauring, spannungskonstant, 12V AC/DC, GU5.3 / MR16, 35W, silber-chrom
Kapego Deckeneinbauring, spannungskonstant, 12V AC/DC, GU5.3 / MR16, 35W, silber-chrom
Kapego Deckeneinbauring, spannungskonstant, 12V AC/DC, GU5.3 / MR16, 35W, silber-chrom
Kapego Deckeneinbauring, spannungskonstant, 12V AC/DC, GU5.3 / MR16, 35W, silber-chrom
Kapego Deckeneinbauring, spannungskonstant, 12V AC/DC, GU5.3 / MR16, 35W, silber-chrom
Artikel-Nr.:
     440-D-110002
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-110002
EAN/GTIN:
     4042943140715
Suchbegriffe:
Einbau-Halogenstrahler
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel

Kapego Deckeneinbauring, spannungskonstant, 12V AC/DC, GU5.3 / MR16, 35W, silber-chrom

  • Marke: Kapego
  • Schnittmöglichkeit: feststehend
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU5.3 / MR16
  • Schutzklasse: 3
  • Material: Aluminium Druckguß
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmitteltyp: LED/Halogen
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7,2 cm
  • Gewicht: 0,182 kg
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 12 V=
  • Zubehör: Trafo excl
  • Artikelnummer: D-110002
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
  • dimmbar über optionales Leuchtmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 10,77*
€ 10,77*
€ 8,50*
ab € 7,53*
€ 10,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,28*
€ 20,53*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
180515
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.