Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketbriefkasten 9046, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paketbriefkasten 9046, anthrazit
Paketbriefkasten 9046, anthrazit
Paketbriefkasten 9046, anthrazit
Paketbriefkasten 9046, anthrazit
Paketbriefkasten 9046, anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-CMD-9046
Hersteller:
     CMD Creative Metalldesign
Herst.-Nr.:
     CMD-9046
EAN/GTIN:
     4260045646595
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten anthrazit
briefkasten

Paketbriefkasten 9046, anthrazit

  • Marke: CMD Creative Metall Design
  • Produktart: Standbriefkasten
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium
  • Gewicht: 24 kg
  • Farbe: anthrazit
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Größe: L∕ B∕ H: 37∕ 50∕ 112 cm
  • Artikelnummer: CMD-9046
  • Farbe: pulverbeschichtet
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 258,70*
€ 258,70*
1 Tag
1
€ 45,00*
ab € 224,42*
€ 272,98*
€ 8,50*
ab € 224,82*
€ 273,00*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,45*
€ 357,76*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,70*
€ 307,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.