Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte TRAXX MAXI, 28W, 3738lm, IP20, DALI dimmbar, 3500K, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte TRAXX MAXI, 28W, 3738lm, IP20, DALI dimmbar, 3500K, weiß
LED Pendelleuchte TRAXX MAXI, 28W, 3738lm, IP20, DALI dimmbar, 3500K, weiß
LED Pendelleuchte TRAXX MAXI, 28W, 3738lm, IP20, DALI dimmbar, 3500K, weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-88884175DA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88884175DA
EAN/GTIN:
     4251433995241
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Treiber

LED Pendelleuchte TRAXX MAXI, 28W, 3738lm, IP20, DALI dimmbar, 3500K, weiß

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtausbeute: 134 lm/W
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtstrom: 3738 lm
  • Leistungsaufnahme: 28 W
  • Einsatzbereich: Decke
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: nein
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 8,5∕ 16,3 cm
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-88884175DA
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbtemperatur: 3500 K
  • Farbe: weiß
  • Material: Glas
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 138,19*
€ 138,19*
Frei Haus
ab € 121,60*
€ 150,74*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,04*
€ 151,36*
€ 8,50*
ab € 123,86*
€ 153,41*
Frei Haus
ab € 126,22*
€ 156,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.