Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte TRAXX MAXI, 28W, 3559lm, IP20, DALI dimmbar, 3000K, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte TRAXX MAXI, 28W, 3559lm, IP20, DALI dimmbar, 3000K, schwarz
LED Pendelleuchte TRAXX MAXI, 28W, 3559lm, IP20, DALI dimmbar, 3000K, schwarz
LED Pendelleuchte TRAXX MAXI, 28W, 3559lm, IP20, DALI dimmbar, 3000K, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-88883183DA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88883183DA
EAN/GTIN:
     4251433995173
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Treiber

LED Pendelleuchte TRAXX MAXI, 28W, 3559lm, IP20, DALI dimmbar, 3000K, schwarz

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Einsatzbereich: Decke
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtstrom: 3559 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 127 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: nein
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 8,5∕ 16,3 cm
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leistungsaufnahme: 28 W
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-88883183DA
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Material: Glas
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 149,71*
€ 149,71*
Frei Haus
ab € 121,66*
€ 150,95*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,97*
€ 151,57*
Frei Haus
ab € 126,75*
€ 157,17*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,69*
€ 160,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.