Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte TRAXX MAXI, 28W, 3545lm, IP20, DALI dimmbar, 3000K, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte TRAXX MAXI, 28W, 3545lm, IP20, DALI dimmbar, 3000K, weiß
LED Pendelleuchte TRAXX MAXI, 28W, 3545lm, IP20, DALI dimmbar, 3000K, weiß
LED Pendelleuchte TRAXX MAXI, 28W, 3545lm, IP20, DALI dimmbar, 3000K, weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-88882173DA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88882173DA
EAN/GTIN:
     4251433994565
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Treiber

LED Pendelleuchte TRAXX MAXI, 28W, 3545lm, IP20, DALI dimmbar, 3000K, weiß

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leistungsaufnahme: 28 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 127 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Artikelnummer: BRUM-88882173DA
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Material: aluminium
  • Größe: Ø∕ H: 8,5∕ 16,3 cm
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtstrom: 3545 lm
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Material: Glas
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 149,71*
€ 149,71*
Frei Haus
ab € 121,94*
€ 150,95*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,56*
€ 151,57*
Frei Haus
ab € 126,32*
€ 157,17*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,85*
€ 160,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88693173DA
ab € 96,99*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88694173DA
ab € 96,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88696173DA
ab € 96,25*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88702173DA
ab € 105,86*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88704173DA
ab € 106,42*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88706173DA
ab € 106,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.