Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte TRAXX MAXI, 28W, 3545lm, IP20, DALI dimmbar, 3000K, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte TRAXX MAXI, 28W, 3545lm, IP20, DALI dimmbar, 3000K, silber
LED Pendelleuchte TRAXX MAXI, 28W, 3545lm, IP20, DALI dimmbar, 3000K, silber
LED Pendelleuchte TRAXX MAXI, 28W, 3545lm, IP20, DALI dimmbar, 3000K, silber
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-88882163DA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88882163DA
EAN/GTIN:
     4251433995302
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Treiber

LED Pendelleuchte TRAXX MAXI, 28W, 3545lm, IP20, DALI dimmbar, 3000K, silber

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Größe: Ø∕ H: 8,5∕ 16,3 cm
  • Dimmbar: ja
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: nein
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 127 lm/W
  • Lichtstrom: 3545 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 28 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Farbe: silber
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Brumberg
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Einsatzbereich: Decke
  • Artikelnummer: BRUM-88882163DA
  • Material: Glas
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 149,71*
€ 149,71*
Frei Haus
ab € 120,88*
€ 150,95*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,32*
€ 151,57*
Frei Haus
ab € 126,80*
€ 157,17*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,24*
€ 160,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88842163DA
ab € 111,17*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88843163DA
ab € 111,06*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88844163DA
ab € 111,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88734163DA
ab € 86,16*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88736163DA
ab € 86,17*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88742163DA
ab € 96,21*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88744163DA
ab € 96,71*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88746163DA
ab € 96,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88752163DA
ab € 121,65*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88753163DA
ab € 122,04*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88755163DA
ab € 121,77*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88762163DA
ab € 131,92*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88763163DA
ab € 131,11*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88764163DA
ab € 131,48*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88733163DA
ab € 86,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.