Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen Strahler TRAXX MINI, 40°, 14,5W, 1740lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, drehbar, 3500K, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen Strahler TRAXX MINI, 40°, 14,5W, 1740lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, drehbar, 3500K, weiß
LED 3-Phasen Strahler TRAXX MINI, 40°, 14,5W, 1740lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, drehbar, 3500K, weiß
LED 3-Phasen Strahler TRAXX MINI, 40°, 14,5W, 1740lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, drehbar, 3500K, weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-88704175DA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88704175DA
EAN/GTIN:
     4251433985600
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler

LED 3-Phasen Strahler TRAXX MINI, 40°, 14,5W, 1740lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, drehbar, 3500K, weiß

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 120 lm/W
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtstrom: 1740 lm
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-88704175DA
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbtemperatur: 3500 K
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Einsatzbereich: Decke
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: nein
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø: 5 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 120,91*
€ 120,91*
€ 5,46*
ab € 105,96*
€ 131,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,82*
€ 132,24*
€ 8,50*
ab € 108,81*
€ 134,03*
Frei Haus
ab € 110,57*
€ 137,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.