Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaurichtstrahler CORE, rund, Ø 20.5cm, 230 V AC, IP20, dreh-/schwenkbar, 48.9W 4000K 4881lm 38°, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaurichtstrahler CORE, rund, Ø 20.5cm, 230 V AC, IP20, dreh-/schwenkbar, 48.9W 4000K 4881lm 38°, schwarz
LED Einbaurichtstrahler CORE, rund, Ø 20.5cm, 230 V AC, IP20, dreh-/schwenkbar, 48.9W 4000K 4881lm 38°, schwarz
LED Einbaurichtstrahler CORE, rund, Ø 20.5cm, 230 V AC, IP20, dreh-/schwenkbar, 48.9W 4000K 4881lm 38°, schwarz
LED Einbaurichtstrahler CORE, rund, Ø 20.5cm, 230 V AC, IP20, dreh-/schwenkbar, 48.9W 4000K 4881lm 38°, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-88677184
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88677184
EAN/GTIN:
     4251433900245
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaurichtstrahler CORE, rund, Ø 20.5cm, 230 V AC, IP20, dreh-/schwenkbar, 48.9W 4000K 4881lm 38°, schwarz

  • Marke: Brumberg
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 4881 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: COB LED
  • Leistungsaufnahme: 48,9 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: 20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 19 cm
  • Einbautiefe: 18 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø: 20,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Schutzklasse: 2
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Produktart: Downlight
  • Betriebsgerät: LED-Treiber stromgesteuert
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-88677184
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
  • Material: Glas
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 161,23*
€ 161,23*
Frei Haus
ab € 141,16*
€ 169,69*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 142,49*
€ 170,28*
€ 8,50*
ab € 143,57*
€ 172,55*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,73*
€ 174,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88673173
ab € 91,44*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88681185
ab € 96,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88681184
ab € 96,58*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88673174
ab € 91,67*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88687173
ab € 102,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.