Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 88677184 LED-Einbaustrahler 48,9W,38?,4000K,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0573760
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88677184
EAN/GTIN:
     4251433900245
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbaurichtstrahler, schwarz, rund. Ausgefuhrt in kompakter Bauform fur werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Lichtquelle: 1 x LED COB, Leistung LED: 44 W, Systemleistung: 48,9 W, Warmeableitung: passiv (ohne Lufter), Material: Aluminium / Glas, Rotationswinkel: dreh- / schwenkbar, Ma?e Leuchte: ? 205 mm x 200 mm, Gewicht: 1,7 kg, inkl. Betriebsgerat, schaltbar (Ma?e: L 125 x B 68 x H 32 mm), Leistungsfaktor > 0,9 (230 V AC 50 Hz). Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 48.9W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 4.881 lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: wei?, Abstrahlwinkel: 38?, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, Mit Betriebsgerat: Ja, Art der Dimmung: schaltbar.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 161,23*
€ 161,23*
Frei Haus
ab € 141,04*
€ 170,43*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 141,62*
€ 170,96*
€ 8,50*
ab € 144,47*
€ 173,02*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 146,28*
€ 174,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,78*
€ 207,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,69*
€ 206,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,18*
€ 195,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,97*
€ 189,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88673173
ab € 91,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88681185
ab € 96,44*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88681184
ab € 96,83*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88673174
ab € 91,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88687173
ab € 101,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.