Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen-Schienenstrahler CORE, 32W 3500K 36°, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen-Schienenstrahler CORE, 32W 3500K 36°, Schwarz
LED 3-Phasen-Schienenstrahler CORE, 32W 3500K 36°, Schwarz
LED 3-Phasen-Schienenstrahler CORE, 32W 3500K 36°, Schwarz
LED 3-Phasen-Schienenstrahler CORE, 32W 3500K 36°, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-88373185
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88373185
EAN/GTIN:
     4251433923442
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler

LED 3-Phasen-Schienenstrahler CORE, 32W 3500K 36°, Schwarz

  • Marke: Brumberg
  • Farbtemperatur: 3500 K
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ B: 10∕ 23 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Betriebsgerät: LED-Treiber stromgesteuert
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: 20
  • Leistungsaufnahme: 32 W
  • Leuchtmittel: COB LED
  • Lichtstrom: 2724 lm
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-88373185
  • Material: Glas
  • Material: Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 126,67*
€ 126,67*
€ 5,46*
ab € 111,73*
€ 137,05*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 112,33*
€ 137,67*
€ 8,50*
ab € 112,88*
€ 139,56*
Frei Haus
ab € 116,09*
€ 142,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.