Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaulautsprecher 3/4W, 20 Ohm, rund, DA Ø 6.8cm, IP20, schwenkbar, Alu matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaulautsprecher 3/4W, 20 Ohm, rund, DA Ø 6.8cm, IP20, schwenkbar, Alu matt
Einbaulautsprecher 3/4W, 20 Ohm, rund, DA Ø 6.8cm, IP20, schwenkbar, Alu matt
Einbaulautsprecher 3/4W, 20 Ohm, rund, DA Ø 6.8cm, IP20, schwenkbar, Alu matt
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-43003250
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-43003250
EAN/GTIN:
     4250047769682
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
brumberg deckenlautsprecher

Einbaulautsprecher 3/4W, 20 Ohm, rund, DA Ø 6.8cm, IP20, schwenkbar, Alu matt

  • Marke: Brumberg
  • IP-Schutzart: 20
  • Farbe: Aluminium matt
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: BRUM-43003250
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 64,69*
€ 64,69*
€ 5,95*
ab € 56,38*
€ 72,15*
€ 5,46*
ab € 56,67*
€ 72,50*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,94*
€ 72,82*
€ 8,50*
ab € 57,90*
€ 73,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.