Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaudownlight DIOS MINI, 56°, 11W, 4000K, 1417lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 80, rund, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight DIOS MINI, 56°, 11W, 4000K, 1417lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 80, rund, schwarz
LED Einbaudownlight DIOS MINI, 56°, 11W, 4000K, 1417lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 80, rund, schwarz
LED Einbaudownlight DIOS MINI, 56°, 11W, 4000K, 1417lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 80, rund, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-40671184DA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-40671184DA
EAN/GTIN:
     4251433996644
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaudownlight DIOS MINI, 56°, 11W, 4000K, 1417lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 80, rund, schwarz

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Bildschirmarbeitsplatztauglich
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtstrom: 1417 lm
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Lichtausbeute: 129 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 11 W
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø: 11,5 cm
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 40-80 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-40671184DA
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 10 cm
  • Einbautiefe: 8 cm
  • Material: Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 106,51*
€ 106,51*
€ 5,46*
ab € 93,78*
€ 116,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,14*
€ 116,94*
€ 8,50*
ab € 95,70*
€ 118,36*
Frei Haus
ab € 98,36*
€ 121,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40670183
ab € 55,88*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40670183DA
ab € 84,01*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40671183
ab € 66,17*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40671183DA
ab € 94,04*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40672183
ab € 81,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40672183DA
ab € 108,80*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40673183
ab € 96,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40673183DA
ab € 126,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40674183
ab € 111,30*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40670184
ab € 56,12*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40670184DA
ab € 83,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40671184
ab € 66,08*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40672184
ab € 81,12*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40672184DA
ab € 109,14*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40673184
ab € 96,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.