Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 230V 3000K 40673183DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight DIOS MAXI, 60°, 20,5W, 3000K, 2507lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 80, rund, schwarz
LED Einbaudownlight DIOS MAXI, 60°, 20,5W, 3000K, 2507lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 80, rund, schwarz
LED Einbaudownlight DIOS MAXI, 60°, 20,5W, 3000K, 2507lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 80, rund, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-98269925
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     40673183DA
EAN/GTIN:
     4251433996064
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 230V 3000K 40673183DA

LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar, Reflektor matt, strukturschwarz, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 19,1 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 2.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 143,95*
€ 143,95*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 126,56*
€ 156,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 127,81*
€ 157,15*
€ 8,50*
ab € 129,20*
€ 159,29*
Frei Haus
ab € 131,52*
€ 162,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,53*
€ 186,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,22*
€ 184,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,77*
€ 172,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40670183
ab € 56,13*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40670183DA
ab € 83,71*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40671183
ab € 66,17*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40671183DA
ab € 93,86*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40672183
ab € 81,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40672183DA
ab € 108,58*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40673183
ab € 96,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40674183
ab € 112,03*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40670184
ab € 56,04*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40670184DA
ab € 83,79*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40671184
ab € 66,10*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40671184DA
ab € 93,76*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40672184
ab € 81,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40672184DA
ab € 109,34*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40673184
ab € 97,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.