Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaudownlight STEAM-R, IP65, hoch, rund, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaudownlight STEAM-R, IP65, hoch, rund, schwarz
Einbaudownlight STEAM-R, IP65, hoch, rund, schwarz
Einbaudownlight STEAM-R, IP65, hoch, rund, schwarz
Einbaudownlight STEAM-R, IP65, hoch, rund, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-37015080
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-37015080
EAN/GTIN:
     4251433981008
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbaudownlight STEAM-R, IP65, hoch, rund, schwarz

  • Material: Edelstahl
  • Dimmbarkeit: abhängig vom Betriebsgerät
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Marke: Brumberg
  • Größe: Ø∕ H: 8,6∕ 0,6 cm
  • Zubehör: LED Modul excl
  • Artikelnummer: BRUM-37015080
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Die Einbautiefe der Leuchte richtet sich nach dem jeweils verwendeten LED-Modul
  • Montageart: Einbau Montage
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP65
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7 cm
  • Einbautiefe: 5 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 50,34*
€ 50,34*
€ 5,46*
ab € 44,39*
€ 58,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,32*
€ 58,87*
€ 8,50*
ab € 44,90*
€ 59,59*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,57*
€ 60,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
37006080
ab € 45,55*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
37016080
ab € 46,83*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
37006070
ab € 45,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
37005070
ab € 41,94*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
37005420
ab € 43,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.