Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Einbaudownlight STEAM für MR16 LED-Module, IP65, Rund, V4A, max. 14W, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Einbaudownlight STEAM für MR16 LED-Module, IP65, Rund, V4A, max. 14W, Weiß
Outdoor Einbaudownlight STEAM für MR16 LED-Module, IP65, Rund, V4A, max. 14W, Weiß
Outdoor Einbaudownlight STEAM für MR16 LED-Module, IP65, Rund, V4A, max. 14W, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-37005070
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-37005070
EAN/GTIN:
     4251433935803
Suchbegriffe:
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Innenleuchten-Einbaurahmen

Outdoor Einbaudownlight STEAM für MR16 LED-Module, IP65, Rund, V4A, max. 14W, Weiß

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: BRUM-37005070
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
  • Schutzklasse: 3
  • Größe: Ø∕ H: 8,6∕ 0,6 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • IP-Schutzart: 65
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Marke: Brumberg
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Einbau Montage
  • Dimmbar: ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 48,62*
€ 48,62*
€ 5,46*
ab € 42,12*
€ 55,81*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,94*
€ 55,90*
Frei Haus
ab € 43,11*
€ 56,67*
€ 8,50*
ab € 43,49*
€ 57,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
37006080
ab € 45,63*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
37016080
ab € 46,81*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
37015080
ab € 44,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
37006070
ab € 45,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.