Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartHome LED Konverter, IP20, 230V AC/DC, sek. 350mA, 3.5-18.5W, Anschlussbox + Plug&Play Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SmartHome LED Konverter, IP20, 230V AC/DC, sek. 350mA, 3.5-18.5W, Anschlussbox + Plug&Play Stecker
SmartHome LED Konverter, IP20, 230V AC/DC, sek. 350mA, 3.5-18.5W, Anschlussbox + Plug&Play Stecker
SmartHome LED Konverter, IP20, 230V AC/DC, sek. 350mA, 3.5-18.5W, Anschlussbox + Plug&Play Stecker
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-17671020
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-17671020
EAN/GTIN:
     4251433926641
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

SmartHome LED Konverter, IP20, 230V AC/DC, sek. 350mA, 3.5-18.5W, Anschlussbox + Plug&Play Stecker

  • Marke: Brumberg
  • Dimmbarkeit: ZigBee
  • Zubehör: Einbaugehäuse excl
  • Artikelnummer: BRUM-17671020
  • Schutzklasse: 2
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Länge des Anschlußkabels: 11 cm
  • Betriebsspannung: 198-276 V
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Größe: Abmessungen ohne Adapter-L∕ B∕ H: 14,6∕ 4,4∕ 3 cm
  • Dimmbar: ja
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 198 kg
  • Hinweise: Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)
  • Kabeldurchmesser: max. 1,52 mm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Kunststoff
  • Max. Strombelastbarkeit: 5 A
  • Nennstrom: 350 mA
  • Netzanschluss: Anschlussbox / Klemme
  • Produktart: LED Netzteil
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Sensorik: ZigBee (WiFi / WLAN)
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Tc (°C): 80 °C
  • Umgebungstemperatur: -25 ... +45 °C
  • Dimmbarer Konstantstrom LED Treiber mit 350mA Ausgangs-Konstantstrom.
  • Zubehör: LED Modul excl
  • Material: Metall
  • Steuerung über das ZigBee SmartHome Protokoll (WiFi). Zur Einbindung wird ein entsprechendes Gateway benötigt!
  • Zubehör: Smart Device excl
  • Die Dimmung kann anschließend bequem und kabellos vom Smart Device gesteuert werden.
  • Zubehör: Smart Home System excl
  • Mit Anschlussbox für Klemmverbindung an 198 bis 264V AC / 198 bis 276V DC Netzspannung.
  • Zubehör: Anschlussbox incl
  • Sekundärseitig mit Plug&Play Steckern für geeignete Brumberg Produkte.
  • Zubehör: Stecker incl
  • Mindestlast: 3,5 Watt, Maximallast: 18,5 Watt.
  • Zubehör: Verbindungskabel incl
  • Einschaltstrom: 5A (50?s)
  • Dieses Betriebsgerät erfüllt die Anforderungen für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach DIN EN 50172 VDE 0108-100:2005-01.
  • Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 119,75*
€ 119,75*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,75*
€ 127,59*
€ 5,46*
ab € 105,50*
€ 130,40*
€ 8,50*
ab € 107,18*
€ 133,24*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,69*
€ 139,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.