Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bodeneinbauleuchte BOLED, V4A, IP67 IK08, 15W 3000K 1320lm 36°, begehbar bis 500kg, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Bodeneinbauleuchte BOLED, V4A, IP67 IK08, 15W 3000K 1320lm 36°, begehbar bis 500kg, Edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte BOLED, V4A, IP67 IK08, 15W 3000K 1320lm 36°, begehbar bis 500kg, Edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte BOLED, V4A, IP67 IK08, 15W 3000K 1320lm 36°, begehbar bis 500kg, Edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte BOLED, V4A, IP67 IK08, 15W 3000K 1320lm 36°, begehbar bis 500kg, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-14054223
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-14054223
EAN/GTIN:
     4251433926214
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

LED Bodeneinbauleuchte BOLED, V4A, IP67 IK08, 15W 3000K 1320lm 36°, begehbar bis 500kg, Edelstahl

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Betriebsgerät: LED-Treiber spannungsgesteuert
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Artikelnummer: BRUM-14054223
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Einsatzbereich: Decke
  • Marke: Brumberg
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 1320 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: 67
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 10,2 cm
  • Einbautiefe: 16 cm
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø: 11 cm
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 178,51*
€ 178,51*
Frei Haus
ab € 157,81*
€ 187,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 157,51*
€ 188,39*
€ 8,50*
ab € 160,14*
€ 190,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,35*
€ 192,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,51*
€ 212,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.