Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 180 cm, Höhe 10 cm, 180W, 3000K, 18589lm, dimmbar DALI, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 180 cm, Höhe 10 cm, 180W, 3000K, 18589lm, dimmbar DALI, schwarz
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 180 cm, Höhe 10 cm, 180W, 3000K, 18589lm, dimmbar DALI, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-13557183
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-13557183
EAN/GTIN:
     4251433964636
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 180 cm, Höhe 10 cm, 180W, 3000K, 18589lm, dimmbar DALI, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-13557183
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Betriebsspannung: 240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 180∕ 10 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 180 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 103 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 18589 lm
  • Lichtverteilung: direkt
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 276000 Std.
  • Pendellänge (kürzbar): 500 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Material: Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.790,09*
€ 2.967,56*
Frei Haus
ab € 2.816,23*
€ 3.007,62*
Frei Haus
ab € 2.895,16*
€ 3.068,25*
Frei Haus
ab € 2.922,30*
€ 3.098,28*
Lager 440
Frei Haus
ab € 3.168,03*
€ 3.168,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.168,03*
€ 3.769,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13537183CA
ab € 2.217,10*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13537184CA
ab € 2.217,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13537188CA
ab € 2.547,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13557183CA
ab € 3.169,21*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13557184CA
ab € 3.185,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13557188CA
ab € 3.800,01*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13527183
ab € 1.652,99*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13527184
ab € 1.649,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13547183
ab € 2.350,46*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13547184
ab € 2.353,88*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13537183
ab € 1.837,58*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13537184
ab € 1.841,86*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13557184
ab € 2.781,59*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13537188
ab € 2.152,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13557188
ab € 3.158,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.