Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte CAS., D1,8m, H100mm 13537184CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 180 cm, Höhe 10 cm, 120W, 4000K, 12960lm, dimmbar Casambi, schwarz
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 180 cm, Höhe 10 cm, 120W, 4000K, 12960lm, dimmbar Casambi, schwarz
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 180 cm, Höhe 10 cm, 120W, 4000K, 12960lm, dimmbar Casambi, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-27768691
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13537184CA
EAN/GTIN:
     4251433962212
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Ringleuchte CAS., D1,8m, H100mm 13537184CA

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, dimmbar, strukturschwarz, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 120 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 12.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.225,36*
€ 2.394,47*
Frei Haus
ab € 2.261,33*
€ 2.426,76*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.306,06*
€ 2.475,64*
Frei Haus
ab € 2.520,01*
€ 2.520,01*
Frei Haus
ab € 2.322,15*
€ 2.548,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.475,64*
€ 2.946,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.460,90*
€ 2.928,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.384,98*
€ 2.838,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.337,59*
€ 2.781,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.306,06*
€ 2.744,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13537183CA
ab € 2.223,77*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13537188CA
ab € 2.544,09*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13557183CA
ab € 3.169,30*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13557184CA
ab € 3.166,60*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13557188CA
ab € 3.809,39*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13527183
ab € 1.646,07*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13527184
ab € 1.646,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13547183
ab € 2.346,12*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13547184
ab € 2.344,90*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13537183
ab € 1.844,03*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13537184
ab € 1.843,55*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13557183
ab € 2.795,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13557184
ab € 2.779,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13537188
ab € 2.149,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13557188
ab € 3.177,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.