Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Wandeinbauleuchte, IP54, Indirekt von oben, Plug&Play 700mA, 2W 3000K, Strukturweiß, rund, Ø 8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Wandeinbauleuchte, IP54, Indirekt von oben, Plug&Play 700mA, 2W 3000K, Strukturweiß, rund, Ø 8cm
Outdoor LED Wandeinbauleuchte, IP54, Indirekt von oben, Plug&Play 700mA, 2W 3000K, Strukturweiß, rund, Ø 8cm
Outdoor LED Wandeinbauleuchte, IP54, Indirekt von oben, Plug&Play 700mA, 2W 3000K, Strukturweiß, rund, Ø 8cm
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-10057173
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-10057173
EAN/GTIN:
     4250047781486
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Outdoor LED Wandeinbauleuchte, IP54, Indirekt von oben, Plug&Play 700mA, 2W 3000K, Strukturweiß, rund, Ø 8cm

  • Marke: Brumberg
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Betriebsgerät: LED-Treiber stromgesteuert
  • Schutzklasse: 3
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lampennennstrom: 700 mA
  • IP-Schutzart: 54
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Einbautiefe: 5 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Artikelnummer: BRUM-10057173
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Konstantstrom: 700 mA
  • Größe: Ø: 8 cm
  • Produktart: Wandeinbauleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 92,11*
€ 92,11*
€ 5,95*
ab € 80,42*
€ 99,69*
€ 5,46*
ab € 80,67*
€ 100,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,30*
€ 100,78*
€ 8,50*
ab € 82,40*
€ 102,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17723020
ab € 30,83*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17748020
ab € 65,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.