| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17168299 Herst.-Nr.: 10057173 EAN/GTIN: 4250047781486 |
| |
|
| | |
| LED-Wandeinbauleuchte 2W 700mA 10057173 LED-Wandeinbauleuchte, IP54, strukturweiß, rund. Einbaumontage, Wandmontage Zum Einbau in Hohlwände mittels Blattfedern. Lieferung inkl. Einputzgehäuse (B 70 x H 70 x T 50 mm) und Anputzblech (100 x 100 mm) Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Stahl / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP54, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 2 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 160 lm, Farbtemperatur: 3. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | weiß | Art der Abdeckung: | Scheibe | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Spannungsart: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Außen-Wandeinbauleuchte, Außen-Wandeinbaustrahler, Außenwandeinbauleuchte, Außenwandeinbaustrahler, Outdoor-Wandeinbauleuchte, Outdoor-Wandeinbaustrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Außenwandleuchte, Wandeinbaulampe, Wandeinbauleuchte, wandeinbauleuchte led 3000k, led außenwandleuchte, wandeinbaulampe led |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 92,11* | € 92,11* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 80,38* | € 100,11* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 80,63* | € 100,42* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 81,27* | € 101,21* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 82,37* | € 102,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|