Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Orientierungslicht Pluto IP54 IR Bewegungsmelder WW, inkl. 3x AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Orientierungslicht Pluto IP54 IR Bewegungsmelder WW, inkl. 3x AAA
LED Orientierungslicht Pluto IP54 IR Bewegungsmelder WW, inkl. 3x AAA
LED Orientierungslicht Pluto IP54 IR Bewegungsmelder WW, inkl. 3x AAA
LED Orientierungslicht Pluto IP54 IR Bewegungsmelder WW, inkl. 3x AAA
LED Orientierungslicht Pluto IP54 IR Bewegungsmelder WW, inkl. 3x AAA
LED Orientierungslicht Pluto IP54 IR Bewegungsmelder WW, inkl. 3x AAA
LED Orientierungslicht Pluto IP54 IR Bewegungsmelder WW, inkl. 3x AAA
Artikel-Nr.:
     440-BLU-49349
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-49349
EAN/GTIN:
     4260293207548
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Nachtlicht

LED Orientierungslicht Pluto IP54 IR Bewegungsmelder WW, inkl. 3x AAA

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Form Leuchte: eckig
  • Größe: B∕ H∕ T: 8,4∕ 7,3∕ 2,9 cm
  • Betriebsspannung: 4,5 V=
  • Artikelnummer: BLU-49349
  • Sensorik: Bewegung
  • Produktart: Orientierungsleuchte
  • Lichtstrom: 10 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • IP-Schutzart: IP54
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Dimmbar: nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,59*
€ 6,59*
€ 8,50*
ab € 5,47*
€ 8,06*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.