Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Feuchtraumleuchte HUMILED VARI, 120cm, 2x 18W, 4000K, 2x 1900lm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Feuchtraumleuchte HUMILED VARI, 120cm, 2x 18W, 4000K, 2x 1900lm, IP65
LED Feuchtraumleuchte HUMILED VARI, 120cm, 2x 18W, 4000K, 2x 1900lm, IP65
LED Feuchtraumleuchte HUMILED VARI, 120cm, 2x 18W, 4000K, 2x 1900lm, IP65
Artikel-Nr.:
     440-BLU-49261
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-49261
EAN/GTIN:
     4260293205469
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte

LED Feuchtraumleuchte HUMILED VARI, 120cm, 2x 18W, 4000K, 2x 1900lm, IP65

  • Marke: Blulaxa
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Größe: L: 120 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Dimmbar: nein
  • IP-Schutzart: IP65
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 1900 lm
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Produktart: Feuchtraumleuchte
  • Schaltzyklen: 20000
  • Farbwiedergabeindex: > 80 Ra
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: BLU-49261
  • Material: Polycarbonat (PC)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 20,64*
€ 20,64*
€ 8,50*
ab € 16,65*
€ 23,94*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 48,24*
€ 64,17*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.