Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Feuchtraumleuchte HUMILED VARI, 60cm, 1x 9W, 4000K, 945lm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Feuchtraumleuchte HUMILED VARI, 60cm, 1x 9W, 4000K, 945lm, IP65
LED Feuchtraumleuchte HUMILED VARI, 60cm, 1x 9W, 4000K, 945lm, IP65
Artikel-Nr.:
     440-BLU-49259
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-49259
EAN/GTIN:
     4260293205421
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte

LED Feuchtraumleuchte HUMILED VARI, 60cm, 1x 9W, 4000K, 945lm, IP65

  • Marke: Blulaxa
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Lichtstrom: 945 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
  • Schaltzyklen: 20000
  • Produktart: Feuchtraumleuchte
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Farbwiedergabeindex: > 80 Ra
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L: 60 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • IP-Schutzart: IP65
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • Artikelnummer: BLU-49259
  • Material: Polycarbonat (PC)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 10,32*
€ 10,32*
€ 8,50*
ab € 8,44*
€ 12,62*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.