Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte AINA-L, IP20, rund, Ø 33cm, Switch DIM, 24W 3000K 2000lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte AINA-L, IP20, rund, Ø 33cm, Switch DIM, 24W 3000K 2000lm
LED Deckenleuchte AINA-L, IP20, rund, Ø 33cm, Switch DIM, 24W 3000K 2000lm
Artikel-Nr.:
     440-BLU-49107
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-49107
EAN/GTIN:
     4260293202659
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Deckenleuchte AINA-L, IP20, rund, Ø 33cm, Switch DIM, 24W 3000K 2000lm

  • Marke: Blulaxa
  • Dimmbarkeit: stufenweise, mit Lichtschalter
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 33∕ 6 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 150 °
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: BLU-49107
  • Farbwiedergabeindex: > 80 Ra
  • Form Leuchte: rund
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 2000 lm
  • Material: Metall / Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Schaltzyklen: 50000
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Produktart: Deckenleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 12,38*
€ 12,38*
€ 8,50*
ab € 10,11*
€ 14,86*
7 Tage
41
€ 6,99*
ab € 33,35*
€ 46,50*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536981
ab € 15,77*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49110
ab € 7,51*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536980
ab € 12,07*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536979
ab € 10,12*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536977
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.