Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa LED-Deckenleuchte, Aina-L rund, 20 W, 1300 lm, 4000 K, 330 mm, HF-Sensor


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Blulaxa
Blulaxa
Artikel-Nr.:
     1039U-9859536981
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     536981
EAN/GTIN:
     4260293202697
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Blulaxa LED-Deckenleuchte, Aina-L rund, 20 W, 1300 lm, 4000 K, 330 mm, HF-Sensor

Die weiße LED-Wand- und Deckenleuchte Aina-L Sensor der Marke BLULAXA® besticht durch ein zeitloses und modernes Design. Die flache Bauform, mit ihrer leicht gebogenen Abdeckung, wirkt dabei modern und fügt sich ideal in Ihren Raum ein. Die Lichtverteilung mit der modernen, kühlen Lichtfarbe leuchtet gleichmäßig ohne störende Schattenbildung. Der intelligente und unsichtbare Hochfrequenz Sensor erkennt Bewegungen und schaltet das Licht ein- und nach der individuell gewählten Zeit wieder aus. Die Einstellungen der Dämmerungsschwelle, den Erfassungsbereich und die damit verbundene Sensorreichweite, sowie die Leuchtdauer, sind über die DIP-Schalter am Sensor innerhalb der Leuchte einstellbar. Damit können Sie die Leuchte auf Ihre individuellen Bedürfnisse oder Anforderungen konfigurieren. Mit den nicht sichtbaren Verschlusshebeln, kann der Kunststoffschirm schnell und unkompliziert an- und abmontiert werden. - LED-Leuchte für Hauswirtschaftsraum, Flur, Büro oder Abstellraum - Hochfrequenz Sensor - Inklusive fest integrierter und sparsamer LED-Technik - Durch die flache Bauform kann die Deckenleuchte auch als Wandleuchte verwendet werden - Durchmesser: 33cm, Höhe: 5,8cm Technische Daten: Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F (EEK-Spektrum A – G) Betriebsspannung: 220 V - 240 V ~ (50 Hz) Gewichteter Energieverbrauch: 20 kWh/1000 h Leistung: 20 W Lichtfarbe: 4000 K (neutralweiß) Lichtstrom: 1300 lm Lichtausbeute: 65 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Abstrahlwinkel: 150° Dimmbar: nein Mittlere Lebensdauer: 25.000 Stunden Schaltzyklen: 50.000 x Leistungsfaktor: > 0,5 Schutzart: IP20 Zündzeit: Sofort voller Lichtstrom Quecksilbergehalt: 0,0 mg Material Gehäuse: Stahl Material Schirm: Kunststoff Farbe: Weiß Maße (ØxH): 330x60 mm Inhalt: - Wand- und Deckenleuchte mit Leuchtmittel (nicht austauschbar) - Montagematerial - Anleitung

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 19,50*
€ 19,50*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 15,80*
€ 22,62*
Lager 1039
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 42,85*
€ 58,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,36*
€ 69,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,75*
€ 66,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,51*
€ 63,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,98*
€ 60,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,47*
€ 57,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,85*
€ 50,99
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 42,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49110
ab € 7,46*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536980
ab € 12,11*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536978
ab € 10,07*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536979
ab € 10,07*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536977
ab € 7,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.