Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lichtleiste, 60cm, IP20, 9W, 850lm, 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Lichtleiste, 60cm, IP20, 9W, 850lm, 4000K
LED Lichtleiste, 60cm, IP20, 9W, 850lm, 4000K
Artikel-Nr.:
     440-BLU-48959
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48959
EAN/GTIN:
     4260293199133
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Lichtleiste, 60cm, IP20, 9W, 850lm, 4000K

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Größe: L∕ B∕ H: 60,5∕ 3∕ 4,3 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Dimmbar: nein
  • Artikelnummer: BLU-48959
  • Farbwiedergabeindex: > 80 Ra
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 850 lm
  • Material: Aluminium/PC
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Schaltzyklen: 50000
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • EPREL Nr.: 792553
  • Produktart: Lichtleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,87*
€ 6,87*
€ 8,50*
ab € 5,61*
€ 8,29*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 18,57*
€ 26,39*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536983
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.