Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte, BLULAXA Lichtleiste, 18 W, 1700 lm, 4000 K, 120 cm, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte
LED-Deckenleuchte
Artikel-Nr.:
     1039U-9859536983
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     536983
EAN/GTIN:
     4260293199140
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED-Deckenleuchte, BLULAXA Lichtleiste, 18 W, 1700 lm, 4000 K, 120 cm, IP20

Die 120cm lange LED Lichtleiste ist ausgestattet mit 18 Watt und erstrahlt im normalweißen Licht. Dieses Licht verteilt sich dank matter Abdeckung über die gesamte Oberfläche gleichmäßig blendfrei und eignet sich insbesondere für Bereiche mit wenig Die 120cm lange LED Lichtleiste ist ausgestattet mit 18 Watt und erstrahlt im normalweißen Licht. Dieses Licht verteilt sich dank matter Abdeckung über die gesamte Oberfläche gleichmäßig blendfrei und eignet sich insbesondere für Bereiche mit wenig Tageslichteinfall. - Flache Bauform (4,3 cm) - Geeignet für Räume mit geringer Deckenhöhe - Hochwertiges Design (Aluminiumprofil) - Einfache Handhabung bei der Installation Technische Daten:
Betriebsspannung: 220 V - 240 V ~ (50 / 60 Hz) Gewichteter Energieverbrauch: 18 kWh/1000 h Leistung: 18 W Lichtfarbe: 4000 K (neutralweiß) Lichtstrom: 1700 lm Lichtausbeute: 94 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Abstrahlwinkel: 120° Dimmbar: nein Mittlere Lebensdauer: 25.000 Stunden Schaltzyklen: 50.000 x Leistungsfaktor: > 0,5 Schutzart: IP20 Zündzeit: Sofort voller Lichtstrom Quecksilbergehalt: 0,0 mg Material Gehäuse: Aluminium Material Schirm: Kunststoff Farbe: Weiß Maße (ØxH): 1225x30x43 mm Inhalt: - Lichtleiste mit Leuchtmittel (nicht austauschbar) - Montagematerial - Anleitung

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,93*
€ 8,93*
€ 8,50*
ab € 7,32*
€ 10,71*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 25,70*
€ 36,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48959
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.