Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchtmittel Birnenform DOPPELPACK, 10W (75W), E27, 1055lm, 2700K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Leuchtmittel Birnenform DOPPELPACK, 10W (75W), E27, 1055lm, 2700K
LED Leuchtmittel Birnenform DOPPELPACK, 10W (75W), E27, 1055lm, 2700K
LED Leuchtmittel Birnenform DOPPELPACK, 10W (75W), E27, 1055lm, 2700K
Artikel-Nr.:
     440-BLU-48952
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48952
EAN/GTIN:
     4260293198716
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Leuchtmittel Birnenform DOPPELPACK, 10W (75W), E27, 1055lm, 2700K

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Schaltzyklen: 50000
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 1055 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 75 W
  • Farbwiedergabeindex: > 80 Ra
  • Artikelnummer: BLU-48952
  • Größe: Ø∕ H: 6∕ 11 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 220 °
  • IP-Schutzart: IP20
  • Dimmbar: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 624670
  • Produktart: LED Lampe Birnenform
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,28*
€ 3,28*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,68*
€ 4,32*
7 Tage
24
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,73*
€ 14,31*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.