Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe BLULAXA A60, E27, 10 W, 1055 lm, 2700 K, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED-Lampe
LED-Lampe
Artikel-Nr.:
     1039U-9859536325
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     536325
EAN/GTIN:
     4260293198716
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampe BLULAXA A60, E27, 10 W, 1055 lm, 2700 K, 2 Stück

Diese sehr sparsamen LED-Leuchtmittel überzeugen durch eine geringe Wärmeentwicklung sowie hohe Lebensdauer. Das Licht verteilt sich gleichmäßig über die Oberfläche der matten Kunststoffabdeckung und sorgt für eine homogene Ausleuchtung. Lieferumfang: 2 Stück Features: sofortige Helligkeit nach dem Einschalten Perfekter Ersatz für herkömmliche Glühlampen, einfacher Austausch hohe Schaltfestigkeit Sparsames Doppelpack Standard Größe Technische Daten: Energieeffizienzklasse: A+ Gewichteter Energieverbrauch: 10 kWh/1000 h Betriebsspannung: 230 V~ Leistung: 10 W Bauform: A60 Entspricht Glühlampe: 75 W Sockel: E27 Leistungsfaktor: > 0,5 Farbtemperatur: 2700 K (warmweiß) Lichtstrom: 1055 lm Lichtausbeute: 106 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Abstrahlwinkel: 220° Geeignet für Akzentbeleuchtung: nein Dimmbar: nein mittlere Lebensdauer: 15.000 Stunden Schaltzyklen: > 50.000 Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: > 70 % Zündzeit: < 0,5 s Anlaufzeit bis 60 %: < 1 s Quecksilbergehalt: 0,0 mg Betriebstemperatur: -20°C … +40°C Lagertemperatur: -30°C… +60°C Gesamtmaße (ØxH): 60x110 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,28*
€ 3,28*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,70*
€ 4,32*
Lager 1039
8
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,80*
€ 14,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,44*
€ 17,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,58*
€ 16,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,63*
€ 15,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,34*
€ 14,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,49*
€ 13,67
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.