Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchtmittel Tropfenform DOPPELPACK, 5W (40W), E14, 470lm, 2700K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Leuchtmittel Tropfenform DOPPELPACK, 5W (40W), E14, 470lm, 2700K
LED Leuchtmittel Tropfenform DOPPELPACK, 5W (40W), E14, 470lm, 2700K
Artikel-Nr.:
     440-BLU-48951
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48951
EAN/GTIN:
     4260293198709
Suchbegriffe:
Globeform
Globelampe
Leuchtmittel Globeform
LED E14

LED Leuchtmittel Tropfenform DOPPELPACK, 5W (40W), E14, 470lm, 2700K

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: BLU-48951
  • Größe: Ø∕ H: 4,5∕ 8,2 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 160 °
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: > 80 Ra
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 40 W
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Schaltzyklen: 50000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 624668
  • Produktart: Tropfenlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,18*
€ 2,18*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,79*
€ 3,02*
7 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,23*
€ 10,64*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536325
ab € 2,69*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536322
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.