Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa LED Taschenlampe 5W, kaltweiß, 2 Schaltstufen, Signal-Blinkmodus, abnehmbare Handschlaufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blulaxa LED Taschenlampe 5W, kaltweiß, 2 Schaltstufen, Signal-Blinkmodus, abnehmbare Handschlaufe
Blulaxa LED Taschenlampe 5W, kaltweiß, 2 Schaltstufen, Signal-Blinkmodus, abnehmbare Handschlaufe
Artikel-Nr.:
     440-BLU-47574
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-47574
EAN/GTIN:
     4260293194787
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led micro

Blulaxa LED Taschenlampe 5W, kaltweiß, 2 Schaltstufen, Signal-Blinkmodus, abnehmbare Handschlaufe

  • Dimmbarkeit: stufenweise, integrierter Schalter
  • Farbtemperatur: 6500 K
  • Marke: Blulaxa
  • Artikelnummer: BLU-47574
  • Größe: Ø∕ L: 3,2∕ 10,7 cm
  • Dimmbar: ja
  • 3x AAA Batterien nicht im Lieferumfang
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 100000 Std.
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Lichtstrom: 230 lm
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • IP-Schutzart: IPX6
  • robuster Druckschalter, hochwertiges Design
  • Produktart: Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,69*
€ 6,69*
€ 8,50*
ab € 5,54*
€ 8,26*
€ 6,90*
ab € 6,20*
€ 9,24*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 17,85*
€ 25,52*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47575
ab € 13,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.