Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AußenwandleuchteTyp Nr. 6112 mit Bewegungsmelder (Typ 6127), IP44, eckig, Abdeckung halbrund, E27 QA55 max. 57W, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AußenwandleuchteTyp Nr. 6112 mit Bewegungsmelder (Typ 6127), IP44, eckig, Abdeckung halbrund, E27 QA55 max. 57W, Edelstahl
AußenwandleuchteTyp Nr. 6112 mit Bewegungsmelder (Typ 6127), IP44, eckig, Abdeckung halbrund, E27 QA55 max. 57W, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     440-ALB-696127
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-696127
EAN/GTIN:
     4007235961270
Suchbegriffe:
Abdeckung Bewegungsmelder
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe

AußenwandleuchteTyp Nr. 6112 mit Bewegungsmelder (Typ 6127), IP44, eckig, Abdeckung halbrund, E27 QA55 max. 57W, Edelstahl

  • Artikelnummer: ALB-696127
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 25∕ 28∕ 15 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: Edelstahl
  • Gewicht: 2 kg
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: Allgebrauchslampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Marke: albert
  • Material: Edelstahl / Abdeckung Glas opal
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Sensorik: Bewegungsmelder
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 112,71*
€ 139,30*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 139,50*
€ 139,50*
€ 8,50*
ab € 113,85*
€ 139,93*
€ 5,95*
ab € 115,05*
€ 140,96*
Frei Haus
ab € 118,06*
€ 144,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.