| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31056741 Herst.-Nr.: 696127 EAN/GTIN: 4007235961270 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte m.Bew.-Melder A60 75W E27 696127 Albert-Wandleuchte 696127 - mit integriertem Bewegungsmelder -\naus Edelstahl mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 x Glühlampe A60 75 W, Fassung E27.Schutzart IP 44 - Schutzklasse : 250 x 275 x 150 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | E27 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbauleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchten halogen, abdeckung bewegungsmelder, anbauleuchte ip 44, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 113,19* | € 138,78* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 114,06* | € 139,36* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 139,50* | € 139,50* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 113,87* | € 140,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,95* | € 144,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|