Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Typ Nr. 1854, mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 1855), IP54 IK08, E27 QA55 57W, Aluminium / klar, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Typ Nr. 1854, mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 1855), IP54 IK08, E27 QA55 57W, Aluminium / klar, Edelstahl matt
Außenwandleuchte Typ Nr. 1854, mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 1855), IP54 IK08, E27 QA55 57W, Aluminium / klar, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     440-ALB-691855
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-691855
EAN/GTIN:
     4007235918557
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Typ Nr. 1854, mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 1855), IP54 IK08, E27 QA55 57W, Aluminium / klar, Edelstahl matt

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-691855
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Sensorik: Bewegungsmelder
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 20∕ 35∕ 24 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff transparent
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 54
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: Edelstahl matt
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Material: schlagfest
  • Geschützt gegen Staub.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 229,13*
€ 229,13*
Frei Haus
ab € 203,24*
€ 250,24*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 205,48*
€ 250,80*
Frei Haus
ab € 205,71*
€ 252,49*
€ 8,50*
ab € 206,47*
€ 253,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,13*
€ 272,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
690274
ab € 264,07*
Ähnlich
Gebr. Albert
690275
ab € 287,76*
Ähnlich
Gebr. Albert
690554
ab € 190,04*
Ähnlich
Gebr. Albert
691854
ab € 165,63*
Ähnlich
Gebr. Albert
694154
ab € 218,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.