Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandleuchte silber 690274


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wandleuchte silber 690274
LED-Wandleuchte silber 690274
Artikel-Nr.:
     3517I-18713147
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     690274
EAN/GTIN:
     4007235902747
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Wandleuchte silber 690274

Wandleuchte Typ Nr. 0274, Farbe: silber, mit 1 x LED 9 W, 1000 lm, mit integriertem Überspannungsschutz, Lichtfarbe warmweiß, 3000 K, dimmbar, Aluminiumguss, Acrylglas opal
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 297,50*
€ 297,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 265,65*
€ 311,59*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 266,65*
€ 312,08*
Frei Haus
ab € 268,40*
€ 314,14*
€ 8,50*
ab € 268,89*
€ 314,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,59*
€ 370,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,73*
€ 363,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,45*
€ 350,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,45*
€ 343,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,65*
€ 316,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
690275
ab € 286,80*
Ähnlich
Gebr. Albert
690281
ab € 330,59*
Ähnlich
Gebr. Albert
691854
ab € 165,76*
Ähnlich
Gebr. Albert
691855
ab € 203,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.