Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Typ Nr. 0645 mit Bogenarm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Silber matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Typ Nr. 0645 mit Bogenarm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Silber matt
Außenwandleuchte Typ Nr. 0645 mit Bogenarm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Silber matt
Artikel-Nr.:
     440-ALB-690645
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-690645
EAN/GTIN:
     4007235906455
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Typ Nr. 0645 mit Bogenarm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Silber matt

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-690645
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 26∕ 34,5∕ 33,5 cm
  • Material: Aluminium-Guss / Abdeckung Glas opal
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 44
  • Form Leuchte: rund, Doppelkegel
  • Farbe: silber matt
  • Dimmbar: nein
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Größe: Wandhalterung-Ø: 10 cm
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 132,25*
€ 132,25*
€ 5,46*
ab € 115,15*
€ 139,40*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,88*
€ 140,02*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 118,71*
€ 143,93*
€ 8,50*
ab € 119,82*
€ 144,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,37*
Zubehör
Gebr. Albert
691005
ab € 67,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.