Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckbock si 691005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckbock si 691005
Eckbock si 691005
Artikel-Nr.:
     3517I-28761343
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     691005
EAN/GTIN:
     4007235910056
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor

Eckbock si 691005

Albert-Eckbefestigung 691005 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß Farbe: Silber Abmessungen: d 125 x 75 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
75 mm
Durchmesser:
125 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: außen wandleuchte, Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 76,00*
€ 76,00*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 67,15*
€ 84,42*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,24*
€ 84,54*
Frei Haus
ab € 68,49*
€ 86,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,54*
€ 86,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.