Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0274, IP54 IK08, 9W 3000K 1000lm, Glas opal, Silber matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0274, IP54 IK08, 9W 3000K 1000lm, Glas opal, Silber matt
LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0274, IP54 IK08, 9W 3000K 1000lm, Glas opal, Silber matt
Artikel-Nr.:
     440-ALB-690274
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-690274
EAN/GTIN:
     4007235902747
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0274, IP54 IK08, 9W 3000K 1000lm, Glas opal, Silber matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert, dimmbar incl
  • Artikelnummer: ALB-690274
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 10∕ 26∕ 14,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Vandalismaussicher (IK08).
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: silber matt
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: 54
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • Lichtstrom: 1000 lm
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff opal
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Geschützt gegen Staub.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 297,50*
€ 297,50*
Frei Haus
ab € 266,34*
€ 311,87*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 266,29*
€ 312,37*
Frei Haus
ab € 268,75*
€ 314,53*
€ 8,50*
ab € 267,96*
€ 315,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,50*
€ 354,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
690275
ab € 286,17*
Ähnlich
Gebr. Albert
690281
ab € 328,41*
Ähnlich
Gebr. Albert
691854
ab € 165,48*
Ähnlich
Gebr. Albert
691855
ab € 203,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.