Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwand-Strahler Typ Nr. 2371 - 2-seitig, eng/breit, Eckig, IP44, 230V AC/DC, 2x 3W 3000K 330lm, Linse + Glas, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwand-Strahler Typ Nr. 2371 - 2-seitig, eng/breit, Eckig, IP44, 230V AC/DC, 2x 3W 3000K 330lm, Linse + Glas, Weiß
LED Außenwand-Strahler Typ Nr. 2371 - 2-seitig, eng/breit, Eckig, IP44, 230V AC/DC, 2x 3W 3000K 330lm, Linse + Glas, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ALB-682371
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-682371
EAN/GTIN:
     4007235823714
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwand-Strahler Typ Nr. 2371 - 2-seitig, eng/breit, Eckig, IP44, 230V AC/DC, 2x 3W 3000K 330lm, Linse + Glas, Weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: ALB-682371
  • für Durchgangsverdrahtung nicht geeignet
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert incl
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium / Linsenoptik klar + Sicherheitsglas klar
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Lichtstrom: 660 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: B∕ H∕ T: 10,5∕ 10,5∕ 10,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: weiß matt
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: 44
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Zubehör: 2 Ersatzgläser incl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 237,63*
€ 237,63*
Frei Haus
ab € 208,34*
€ 249,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 208,27*
€ 250,08*
Frei Haus
ab € 210,92*
€ 251,93*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 213,41*
€ 255,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,63*
€ 282,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
ALB-682400
ab € 261,54*
Ähnlich
Albert
692307
ab € 277,89*
Ähnlich
Albert
692308
ab € 245,49*
Ähnlich
Albert
682306
ab € 256,32*
Ähnlich
Albert
682315
ab € 209,69*
Ähnlich
Gebr. Albert
682401
ab € 254,21*
Ähnlich
Gebr. Albert
682402
ab € 253,68*
Ähnlich
Gebr. Albert
682415
ab € 257,59*
Ähnlich
Gebr. Albert
682416
ab € 253,76*
Ähnlich
Gebr. Albert
682417
ab € 253,75*
Ähnlich
Gebr. Albert
682340
ab € 202,44*
Ähnlich
Gebr. Albert
682339
ab € 210,37*
Ähnlich
Gebr. Albert
682338
ab € 222,33*
Ähnlich
Gebr. Albert
682370
ab € 222,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.