Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandstrahler ws 2xLED 3W eng/eng 682338


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandstrahler ws 2xLED 3W eng/eng 682338
Wandstrahler ws 2xLED 3W eng/eng 682338
Artikel-Nr.:
     3517B-98752900
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     682338
EAN/GTIN:
     4007235823387
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led strahler

Wandstrahler ws 2xLED 3W eng/eng 682338

Albert-Wandstrahler 682338\nmit 2-seitigem Lichtaustritt, oben und unten eng, aus Aluminiumguß mit Borosilikatglas. Eingerichtet für 2 x LED 3 Watt je 290 lm, 3000 grad . Konverter zum Anschluss an 230V/50HzFarbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse : B 120 x H 95 x T 150 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 252,88*
€ 252,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 222,32*
€ 264,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 223,12*
€ 264,86*
Frei Haus
ab € 225,12*
€ 266,80*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 226,62*
€ 269,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,29*
€ 314,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,13*
€ 310,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,72*
€ 294,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,99*
€ 287,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,32*
€ 264,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
ALB-682400
ab € 262,68*
Ähnlich
Albert
682306
ab € 255,67*
Ähnlich
Gebr. Albert
682415
ab € 257,28*
Ähnlich
Gebr. Albert
682340
ab € 202,96*
Ähnlich
Gebr. Albert
682339
ab € 210,12*
Ähnlich
Gebr. Albert
682372
ab € 198,53*
Ähnlich
Gebr. Albert
682370
ab € 222,07*
Ähnlich
Gebr. Albert
682371
ab € 208,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.